Beli berkat safety di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu boots rigger Texas tanpa tali merupakan produk yang paling sering dibeli dari rangkaian sepatu KRUSHERS®. Sepatu ini terkenal karena ringan dan tahan banting. Ekstra bantalan dan perlindungan ekstra di bagian tumit dan jari kaki tidak hanya untuk kenyaman, tetapi juga untuk keselamatan pengguna. Terdapat pilihan dari outsole TPU standar serbaguna yang tahan banting atau outsole karet nitril yang tahan panas dan cocok untuk penggunaan heavy duty dan perlindungan terhadap permukaan panas (tahan sampai suhu 300°C).
- CIG Safety/Protection Glasses Barramundi (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- CIG Safety/Protection Glasses Angler (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- BOLLE SAFETY Clear Safety Glasses Smoke Lens Coloratribut:
- UNSPSC: 46181802
- ANSI Dust/Splash Rating: Not Rated for Dust or Splash
- Arm Color: Black/Green
- Arm Material: PC/TPR
- Dielectric Protection: Yes
- Eyewear Size: M
- Foam Lined: No Foam Lining
- Frame Color: Black/Green
- Frame Material: Polycarbonate
- Frame Type: Full-Frame
- Gender: Unisex
- Glasses Frame Style: Wraparound with Side Protection
- Glasses Lens Coating: Anti-Fog ; Anti-Static ; Anti-Scratch
- Includes Anti-Fog Lens Coating: Yes
- Includes Anti-Static Lens Coating: Yes
- Includes Brow Lining: No
- Includes Eye Socket Lining: No
- Includes No Lens Coatings: No
- Includes Padded Arms: Yes
- Includes Padded Nose Piece: Yes
- Includes Polarized Lens Coating: No
- Includes Scratch-Resistant Lens Coating: Yes
- Infra-Red Light Scale Protection Designation: R1
- Lens Color: Gray
- Lens Material: Polycarbonate
- Manufacturer Part Number: MERPSF
- Metal Detectable: No
- Nose Bridge Material: PVC
- Padding Locations: Padded Nose Piece ; Padded Arms
- Photochromatic Lens: No
- Series: MERCURO
- Standards: ANSI Z87.1-2015, Z87+
- Sub Brand: 3M
- Ultra-Violet Scale Protection Designation: U2-6
- Visible Light Scale Protection: L1
- X-Ray Detectable: No
- UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)atribut:
- Lens Material: Polycarbonate (PC)
- UV Protection: UV 400
- CIG Safety/Protection Glasses Cobia (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- GOSAVE Leather Welding Gloves Golden TouchDeskripsi:- 16inch (pure) stitching protection- 100% import cow leather- Soft touch- Fire resistance- Mechanical risk resistance- Heavy duty- Card for displayatribut:
- Size (inch): 16
- Heat Resistance Temperature (°C): Up To 250
- KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)Deskripsi:Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
- G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Deskripsi:Sebenarnya penggunaan safety glass sangatlah penting. Namun terkadang masih banyak pekerja yang kurang memperhatikan perlengkapan safety yang satu ini. Sehingga mereka tidak menggunakannya dengan benar, bahkan kadang tidak menggunakan kacamata sama sekali. Hal ini tentunya sangat beresiko, terlebih jika kebetulan Anda bekerja di area yang mewajibkan peralatan keselamatan kerja.Untuk memberikan kenyamanan pada saat digunakan, kami memiliki banyak pilihan kacamata safety yang bisa dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga model yang cocok. Beberapa type kacamata safety yang kami miliki diantaranya adalah:- kacamata dengan frame gelap- kacamata dengan frame clear atau beningMasing masing dari type tersebut biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pemakaian di lapangan. Sebagai contoh misalnya, untuk pekerja bengkel, kacamata warna bening cocok digunakan, namun tidak demikian untuk pekerja las. Contoh lainnya, departemen laboratorium, cocok menggunakan kacamata bening sebagai pelindung ketika berada di ruangan yang banyak mengandung bahan kimia, dan seterusnya.Selain digunakan untuk melindungi mata dari partikel kecil, kacamata safety berwarna clear kadang juga dipakai untuk pekerjaan bengkel, seperti menggerinda, membubut, mengamplas, dan pekerjaan bengkel lainnya.
- RPB SAFETY PAPR Assemblies & Partial SystemsDeskripsi:RPB Z-Link PAPR (powered air-purifying respirator) assemblies and partial systems include parts required to build a full system or to replace worn parts on existing PAPR (powered air-purifying respirator) systems. PAPRs have a belt-mounted blower unit that passes ambient air through a filter before sending it to the headgear so workers have clean, breathable air. They allow workers to move freely and unrestricted because the filter and power source are worn on the body. System parts are compatible with components of the same brand and series.atribut:
- UNSPSC: 46182007
- SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety SUPERPRO 4121Xatribut:
- Series: Superpro
- Material: Polyester glove, nitrile grip, oil resistant
- Coating: Nitrile
- Liner: 13 Gauge Polyester
- Performance Level: 4121X
- Protection Type (Gloves): Multi-purpose protection
- SNI License: Yes
- Standard: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 (4121X)
- KRISBOW Kacamata Goggle Impactatribut:
- Color: White
- MCR SAFETY Safety/Protection Glasses Clear (Kacamata Safety)atribut:
- Includes Polarized Lens Coating: No
- Startools Auto Darkening Welding HelmetDeskripsi:• Designed for face and eye protection in welding and cutting operation• Standard conforms to EN175, ANSI Z87.1, CSA Z94.3• Great For TIG, MIG, MMAatribut:
- Color: Black
- Material: Polypropelene
- Standard: Conforms to EN175, ANSI Z87.1, CSA Z94.3
- UVEX Safety/Protection Glasses Single-Lens Uvex 9161 (Kacamata Safety)atribut:
- Lens Color: Clear
- Lens Thickness (mm): 2.2
- Material: Lens = Polycarbonate, Frame = Polycarbonate
- Shape: Single-lens type
- KRUSHERS Sepatu Safety Ankle Boots Karet Samping Nevada (Sepatu Proyek)Deskripsi:Elastic sided safety boot incorporating a steel toecap, TPU/PU sole and penetration resistant stainless steel midsoleUpper material: Print buffalo leather, stitch in nylon threadWidth fitting: wideInsole:heavy-duty non-woven insole that is flexible and antibacterialFull innersole: a full length antistatic EVA inner sock is inserted into the footwear to offer additional supportatribut:
- Color: Brown
- SNI License: Yes
Daftar Harga berkat safety Terbaru March 2026
| KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek) | Rp319.900 |
| CIG Safety/Protection Glasses Barramundi (Kacamata Safety) | Rp39.900 |
| CIG Safety/Protection Glasses Angler (Kacamata Safety) | Rp38.900 |
| HONEYWELL Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety) | Rp39.900 |
| BOLLE SAFETY Clear Safety Glasses Smoke Lens Color | Rp469.900 |
| UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety) | Rp239.900 |
| CIG Safety/Protection Glasses Cobia (Kacamata Safety) | Rp38.900 |
| UVEX Safety/Protection Glasses Super OTG (Kacamata Safety) | Rp359.900 |
| GOSAVE Leather Welding Gloves Golden Touch | Rp94.900 |
| KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety) | Rp34.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KRUSHERS%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Pull%20On%20Half%20Knee%20Texas%20(Sepatu%20Proyek)/a2P101002362-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Barramundi%20(Kacamata%20Safety)/P102086179-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Angler%20(Kacamata%20Safety)/6eP102086230-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/HONEYWELL%20Safety%2FProtection%20Glasses%20(Kacamata%20Safety)/h7P106865619-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Aksesoris%20Goggles/BOLLE%20SAFETY%20Clear%20Safety%20Glasses%20Smoke%20Lens%20Color/gxP109300609-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/UVEX%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Spectacles%20i-3%20(Kacamata%20Safety)/7vP101508283-8.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Cobia%20(Kacamata%20Safety)/56P102086186-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/UVEX%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Super%20OTG%20(Kacamata%20Safety)/49P101508153-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20untuk%20Las/GOSAVE%20Leather%20Welding%20Gloves%20Golden%20Touch/P102926170-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Icaria%20(Kacamata%20Safety)/P101000015-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/G-Safe%20Safety%2FProtection%20Glasses%20(Kacamata%20Safety)/05P105182005-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/RPB%20SAFETY%20PAPR%20Assemblies%20%26%20Partial%20Systems/b1P110216397-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/SAFETY%20JOGGER%20Sarung%20Tangan%20Safety%20SUPERPRO%204121X/9sP102038352-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/KRISBOW%20Kacamata%20Goggle%20Impact/arP101516387-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/MCR%20SAFETY%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Clear%20(Kacamata%20Safety)/06P109301006-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Helmet-Mounted/Startools%20Auto%20Darkening%20Welding%20Helmet/ofP111713879-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/UVEX%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Single-Lens%20Uvex%209161%20(Kacamata%20Safety)/j7P111890691-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KRUSHERS%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Karet%20Samping%20Nevada%20(Sepatu%20Proyek)/P101002361-1.jpg)